!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,5/16 PO-18 UNC,2.7188 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,5/16 PO-18 UNC,2.7188 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

CLEVELAND

ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,5/16 PO-18 UNC,2.7188 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,5/16 PO-18 UNC,2.7188 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,5/16 PO-18 UNC,2.7188 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFT101C27702
  • N° de modèle du manufacturier C27702
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale haute performance mesure 2,7188 pouces de long, avec un filetage 5/16"-18 UNC et un diamètre de tige de 0,318 pouce. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante. Utilisez ce taraud avec des métaux mous.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud de performance
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout2,7188 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17/64 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SérieT101
  • Longueur de tige1 19/32 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesCNC pour les métaux doux
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 0,687 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % I
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale M, P
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 18 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande