!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,3/8 PO-16 UNC,2.9375 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,3/8 PO-16 UNC,2.9375 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

CLEVELAND

ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,3/8 PO-16 UNC,2.9375 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR close
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
ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,3/8 PO-16 UNC,2.9375 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,3/8 PO-16 UNC,2.9375 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.49 / CHAQUE
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
  • N° article GNFT101C27704
  • N° de modèle du manufacturier C27704
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.079 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale haute performance mesure 2,9375 pouces de long, avec un filetage 3/8"-16 UNC et un diamètre de tige de 0,381 pouce. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante. Utilisez ce taraud avec des métaux mous.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud de performance
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout2,9375 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %P
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SérieT101
  • Longueur de tige1 11/16 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesCNC pour les métaux doux
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 0,75 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,3125 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,40 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale M, P
  • Diamètre de tige 0,381 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2860 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 16 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré