!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/8 PO-14, FILETAGE 2 5/16 PO LO, 5 1/2 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/8 PO-14, FILETAGE 2 5/16 PO LO, 5 1/2 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/8 PO-14, FILETAGE 2 5/16 PO LO, 5 1/2 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/8 PO-14, FILETAGE 2 5/16 PO LO, 5 1/2 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/8 PO-14, FILETAGE 2 5/16 PO LO, 5 1/2 PO LONG, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $416.85 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC98031
  • N° de modèle du manufacturier C98031
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.569 lb

Informations sur le produit

Ce taraud en acier rapide est muni d’un filetage UNF. De plus, il a un fini à couche dure favorisant la lubrification.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudLubrifiant rigide
  • Longueur hors tout5 1/2 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %13/16 po
  • Angle d'hélice38 degrés
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur de tige3 1/8 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudSemi-finisseur
  • SériePER-980SF
  • NormesDIN/ASME
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 7/8 po-14
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 2 5/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 20,40 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 20,90 mm
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage PER-980SF
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,5230 po
  • Filets par pouce 14 filets/po
  • Diamètre de tige 11/16 po
  • Groupe de tarauds Taraud