!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 40,48 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 40,48 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 40,48 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 40,48 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 40,48 MM LO, 102,39 MM LONG, FICHE

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.75 / CHAQUE
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
  • N° article WID7353-11907
  • N° de modèle du manufacturier 7353-11907
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1297
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 13,70 mm de diamètre/2,4400 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre: répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 102 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage46,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %16,50 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %16,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige13,70 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré10,31 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M18-1,50
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 102,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H6
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 21/32 po
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série 7353
  • Longueur de tige 2,4400 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites