!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 7/8 PO-9, FILETAGE 2 7/32 PO LONG, 4 11/16 PO LONG, DROITIER

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 7/8 PO-9, FILETAGE 2 7/32 PO LONG, 4 11/16 PO LONG, DROITIER

WIDIA GTD

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 7/8 PO-9, FILETAGE 2 7/32 PO LONG, 4 11/16 PO LONG, DROITIER close
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
JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 7/8 PO-9, FILETAGE 2 7/32 PO LONG, 4 11/16 PO LONG, DROITIER

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 7/8 PO-9, FILETAGE 2 7/32 PO LONG, 4 11/16 PO LONG, DROITIER

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $282.66 / ENSEMBLE
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
  • N° article WID7303-11663
  • N° de modèle du manufacturier 7303-11663
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121722
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds est en acier rapide et a une tige de 11/16 po de diamètre. Il comprend un taraud finisseur, un taraud intermédiaire, un taraud ébaucheur et répond aux normes pour la classe 2B. Cet ensemble de tarauds a un fini brillant/sans enduit. Il a une direction à droite et une longueur de 4 11/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud7/8 po-9
  • Diamètre de tige11/16 po
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Longueur de filetage2 7/32 po
  • Comprend(1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Longueur hors tout4 11/16 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Type de filet UNC
  • Style du robinet Goujures droites
  • Direction de filetage Droitier
  • Normes Classe 2B
  • Nb de pièces 3