!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 3/4-10 T

TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 3/4-10 T

WIDIA GTD

TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 3/4-10 T close
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
TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 3/4-10 T

TARAUD MAN ENTRT 7303 FB 3/4-10 T

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.48 / CHAQUE
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
  • N° article WID7303-11652
  • N° de modèle du manufacturier 7303-11652
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1297
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %16,50 mm
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %17,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige0,59 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,4060 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement2B/2B
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 3/4 po-10
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud 2B
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 16,90 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série 7303
  • Longueur de tige 2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites
  • Filets par pouce 10 filets/po