!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M30X3,5, FILETAGE 65,09 MM LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M30X3,5, FILETAGE 65,09 MM LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M30X3,5, FILETAGE 65,09 MM LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M30X3,5, FILETAGE 65,09 MM LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M30X3,5, FILETAGE 65,09 MM LO, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $506.81 / CHAQUE
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
  • N° article GNF329180
  • N° de modèle du manufacturier 329180
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.919 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 25,93 mm de diamètre/2 7/8 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et est 5 7/16 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage29,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %26,59 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 65 %27,04 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P
  • Diamètre de tige25,93 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré19,46 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD9/6H
  • Taille de filetage M30-3,50
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 5 7/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D9
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série HTGP
  • Longueur de tige 2 7/8 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Style du robinet Goujures droites
  • Angle d'hélice 0 degré