Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 3,58 mm de diamètre/1,3120 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et est 41,27 mm de long. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.