!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-18, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, TARAUD, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-18, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, TARAUD, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-18, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, TARAUD, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-18, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, TARAUD, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-18, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, TARAUD, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.48 / CHAQUE
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
  • N° article GNF307042
  • N° de modèle du manufacturier 307042
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,48 po de diamètre/2 po de long. Il est utilisé avec de la fonte, l’acier et répond aux normes USCTI. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 3 13/16 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1 13/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %14,50 mm
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %14,80 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • SérieHTGP-TN
  • Longueur de tige2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Style du robinetGoujures droites
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 3 13/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 37/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 0,48 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,3600 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
  • Angle d'hélice 0 degré