!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, FINISSEUR, USCTI, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, FINISSEUR, USCTI, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, FINISSEUR, USCTI, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, FINISSEUR, USCTI, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, FINISSEUR, USCTI, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF305446
  • N° de modèle du manufacturier 305446
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,318 po de diamètre/1,5940 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %F
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %I
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • SérieHTGP
  • Longueur de tige1,5940 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Style du robinetGoujures droites
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 2 23/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H5
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 17/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H5/2B
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande