!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1¼ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1¼ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1¼ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1¼ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1¼ PO-7, FILETAGE 2 9/16 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $419.17 / CHAQUE
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
  • N° article GNF308556
  • N° de modèle du manufacturier 308556
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1299
  • Poids à l’expédition 1.067 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 1,021 po de diamètre/3,1870 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et est 5 3/4 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage2 9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %1,1108 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 65 %1,1294 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P
  • Diamètre de tige1,021 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,7660 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH4/2B
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 1-1/4po-7
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 5 3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H4
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série HTGP
  • Longueur de tige 3,1870 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Style du robinet Goujures droites
  • Filets par pouce 7 filets/po