!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,09 MM LONG, TARAUD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,09 MM LONG, TARAUD

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,09 MM LONG, TARAUD close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,09 MM LONG, TARAUD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,09 MM LONG, TARAUD

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.13 / CHAQUE
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
  • N° article WID5353-14797
  • N° de modèle du manufacturier 5353-14797
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,318 po de diamètre/1,5900 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 2,72 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage29,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %H
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %I
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAcier
  • Série5353
  • Longueur de tige1,5900 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M8-1.25
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2,72 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D5
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 7,10 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré