!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, 6H

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, 6H

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, 6H close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, 6H

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, 6H

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.09 / CHAQUE
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
  • N° article WID5353-14758
  • N° de modèle du manufacturier 5353-14758
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,168 po de diamètre/1,3800 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 2,13 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage19,05 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %3,30 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %3,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,168 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1310 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M4-0.70
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2,13 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D4
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 3,40 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Acier
  • Série 5353
  • Longueur de tige 1,3800 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites