!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAN 5353 BF M3X0.5 B

TARAUD MAN 5353 BF M3X0.5 B

WIDIA GTD

TARAUD MAN 5353 BF M3X0.5 B close
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
TARAUD MAN 5353 BF M3X0.5 B

TARAUD MAN 5353 BF M3X0.5 B

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.17 / CHAQUE
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
  • N° article WID5353-14743
  • N° de modèle du manufacturier 5353-14743
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage15,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %2,50 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 37
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,141 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1100 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M3-0.50
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 1,94 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % No. 38
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Acier
  • Série 5353
  • Longueur de tige 1,3100 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites