Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3100 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure droite à main
Type de filetUNC, UNJC
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage11/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 36
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %No. 34
Collet prolongéOui
Application - matière principaleAcier
Série5305
Longueur de tige1,3100 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 6-32
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 32
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce32 filets/po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca