!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, TARAUD, TUYAU

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.19 / CHAQUE
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
  • N° article WID5305S19563
  • N° de modèle du manufacturier 5305S19563
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.006 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3200 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 7/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite à main
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %2,20 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %2,30 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAcier
  • Série5305
  • Longueur de tige1,3200 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Oxyde noir
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 3/32 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 40 filets/po