!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-24, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE, TUYAU

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.38 / CHAQUE
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
  • N° article WID5305S19600
  • N° de modèle du manufacturier 5305S19600
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,194 po de diamètre/1 1/2 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage7/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %No. 25
  • Classe d'ajustement2B, 3B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 21
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureTuyau
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,194 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1520 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B, 3B
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Oxyde noir
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % No. 23
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Acier
  • Série 5305/2305
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites
  • Filets par pouce 24 filets/po