!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAN 5305 BF 8-32 H2 T

TARAUD MAN 5305 BF 8-32 H2 T

WIDIA GTD

TARAUD MAN 5305 BF 8-32 H2 T close
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
TARAUD MAN 5305 BF 8-32 H2 T

TARAUD MAN 5305 BF 8-32 H2 T

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.97 / CHAQUE
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
  • N° article WID5305-15275
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15275
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %3,40 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %3,50 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série5305
  • Longueur de tige1,3800 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2,13 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 3,60 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 0,168 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1310 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 32 filets/po