Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3100 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 3/4 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure droite à main
Type de filetUNF, UNJF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1,80 mm
Classe d'ajustement2B, 3B
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %1,87 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Code ISO - matière principaleN
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B, 3B