!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2 3/32 PO LO, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2 3/32 PO LO, FICHE

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2 3/32 PO LO, FICHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2 3/32 PO LO, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE NO 10-32, FILETAGE 1/4 PO LONG, 2 3/32 PO LO, FICHE

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5305-15365
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15365
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,194 po de diamètre/1,8100 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes USCTI Table 302, ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il a une direction à droite et est 2 3/8 po de long et a 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage7/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %No. 21
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,15 mm
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier inoxydable, acier
  • Série5305L/5303L
  • Longueur de tige1,8100 po
  • Taille du carré0,1520 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 4,25 mm
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale M, N, P
  • Diamètre de tige 0,194 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302
  • Style du robinet Goujures droites
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande