Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3100 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 1 11/16 po de long. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure droite à main
Type de filetUNF, UNJF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage3/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 53
Classe d'ajustement2B, 3B
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %1,60 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Code ISO - matière principaleN
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH1/2B, 3B