!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 1/2 PO-12, FILETAGE 3 PO LONG, 6 3/8 PO LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 1/2 PO-12, FILETAGE 3 PO LONG, 6 3/8 PO LONG, FICHE

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 1/2 PO-12, FILETAGE 3 PO LONG, 6 3/8 PO LONG, FICHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 1/2 PO-12, FILETAGE 3 PO LONG, 6 3/8 PO LONG, FICHE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1 1/2 PO-12, FILETAGE 3 PO LONG, 6 3/8 PO LONG, FICHE

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $515.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5303-14654
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14654
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.995 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 1,233 po de diamètre/3,3800 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 6 3/8 po de long. De plus, il a six cannelures, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite à main
  • Type de filetUNF, UNJF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage3 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %1,4188 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI 302
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige1,233 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,9250 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce12 filets/po
  • Taille de filetage 1 1/2 po-12
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 6 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H4
  • Nb de goujures 6
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 1,4296 po
  • Collet prolongé Non
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série 5303/2303
  • Longueur de tige 3,3800 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302
  • Style du robinet Goujures droites
  • Angle d'hélice 0 degré

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande