!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 1/2 PO LONG, 64 MM LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 1/2 PO LONG, 64 MM LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 1/2 PO LONG, 64 MM LONG, FINISSEUR close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 1/2 PO LONG, 64 MM LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 1/2 PO LONG, 64 MM LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.26 / CHAQUE
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
  • N° article WID2353-19910
  • N° de modèle du manufacturier 2353-19910
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 6,50 mm de diamètre. Il est utilisé avec la fonte, l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini TIN et est métrique. Il a une direction à droite et est 64 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage25,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %5,00 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI, USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %13/64 po
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • Série2353
  • Type de queue - usinageDroite
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M6-1.00
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 64,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H4
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 5,25 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 6,50 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré