!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FINISSEUR MODIFIÉ

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FINISSEUR MODIFIÉ

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FINISSEUR MODIFIÉ close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FINISSEUR MODIFIÉ

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FINISSEUR MODIFIÉ

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.71 / CHAQUE
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
  • N° article OSG2905600
  • N° de modèle du manufacturier 2905600
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement peuvent être utilisés pour le filetage de plusieurs matériaux. Ils sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à cannelure hélicoïdale à usage général, et ils offrent une meilleure précision et une plus grande exactitude que les tarauds à usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Nb de goujures2
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %1,80 mm
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage290, acier rapide au vanadium
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudFinisseur modifié
  • Série290
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage No. 2-56
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 3/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1,73
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 49
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 45 Degrees
  • Système de mesure Tuyau
  • Longueur de tige 1 1/4 po
  • Taille du carré 0,1090 po
  • Filets par pouce 56 filets/po
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)