!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENT PISTOLET 7301 BF 5/16-18

TARAUD ENT PISTOLET 7301 BF 5/16-18

WIDIA GTD

TARAUD ENT PISTOLET 7301 BF 5/16-18 close
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
TARAUD ENT PISTOLET 7301 BF 5/16-18

TARAUD ENT PISTOLET 7301 BF 5/16-18

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.85 / CHAQUE
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
  • N° article WID7301-12042
  • N° de modèle du manufacturier 7301-12042
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à entrée hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudSans revêtement
  • Longueur hors tout2,72 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17/64 po
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige0,318 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2380 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % I
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 7301
  • Longueur de tige 1 9/16 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Thread Limit / Class of Fit H2/H3
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale