Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale à extension en acier rapide a une tige de 0,381 po de diamètre/4 3/4 po de long. Il est utilisé avec de l'acier et répond à la norme du tableau 302 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 6 po de long. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux extensible
Type de filetUNC, UNJC
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout6 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %P
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,381 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2860 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce16 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetage3/8 po-16
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 1/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %5/16 po
Classe d'ajustement2B, 3B
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Série5301
Longueur de tige4 3/4 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B, 3B
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca