Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale à extension en acier rapide a une tige de 0,194 po de diamètre/5,1200 po de long. Il est utilisé avec de l'acier et répond à la norme du tableau 302 de l’USCTI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 6 po de long. De plus, il a 2 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux extensible
Type de filetUNF, UNJF
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout6 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %4,45 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,194 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/H3
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetageNo. 10-32
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %4,40 mm
Classe d'ajustementH3
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %4,52 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Série5301
Longueur de tige5,1200 po
Taille du carré0,1520 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce32 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca