!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD HELIC 5301S SH50 6-32 H2

TARAUD HELIC 5301S SH50 6-32 H2

WIDIA GTD

TARAUD HELIC 5301S SH50 6-32 H2 close
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
TARAUD HELIC 5301S SH50 6-32 H2

TARAUD HELIC 5301S SH50 6-32 H2

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.23 / CHAQUE
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
  • N° article WID5301S13131
  • N° de modèle du manufacturier 5301S13131
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 34
  • Collet prolongéNon
  • Code ISO - matière principaleK, M, N, P, S
  • Diamètre de tige0,141 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1100 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 36
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 32
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Série 5301/2301
  • Longueur de tige 1,3100 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/H3
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale