!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,06 MM LONG, FICHE, ÉTAIN

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,06 MM LONG, FICHE, ÉTAIN

WIDIA GTD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,06 MM LONG, FICHE, ÉTAIN close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,06 MM LONG, FICHE, ÉTAIN

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8X1,25, FILETAGE 28,58 MM LO, 69,06 MM LONG, FICHE, ÉTAIN

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.66 / CHAQUE
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
  • N° article WID2351-19924
  • N° de modèle du manufacturier 2351-19924
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide au vanadium a une tige de 8 mm de diamètre/1,5900 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini TIN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 69,05 mm de long. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout69,05 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %7,10 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige8,00 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2380 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD5/H3
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M8-1.25
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 29,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % H
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 7,10 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 5351/2351
  • Longueur de tige 1,5900 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré