!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, ÉTAIN

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, ÉTAIN

WIDIA GTD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, ÉTAIN close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, ÉTAIN

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M4X0,7, FILETAGE 19,05 MM LONG, 53,98 MM LONG, FICHE, ÉTAIN

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.30 / CHAQUE
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
  • N° article WID2351-19921
  • N° de modèle du manufacturier 2351-19921
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en acier rapide au vanadium et a une tige de 4,27 mm de diamètre/1,3800 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini TIN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 53,97 mm de longueur. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout53,97 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %3,50 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige4,27 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1310 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD4/JIS 2
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M4-0.70
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 19,05 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 3,30 mm
  • Classe d'ajustement JIS 2
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 3,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 5351/2351
  • Longueur de tige 1,3800 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré