Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This spiral point tap is made of vanadium high speed steel and has a 0.381 inch diameter, 1.6900 inch long shank. It is for use with steel, and meets ANSI and USCTI standards. This 5301/2301 series spiral point tap has a TiN finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 2-15/16 inch length. Plus it has three flutes and a straight shank.
Spécifications techniques
ItemSpiral Point Tap
Thread StandardUNF, UNJF
Tap FinishTiN
Overall Length2 15/16 in
Thread LimitH3
Thread DirectionRight Hand
Primary Material ApplicationSteel
65% Thread Drill SizeR
Extended NeckNo
Primary Material Application ISO CodeP
Shank Dia.0.381 in
Shank Type - MachiningStraight
Square Size0.2860 in
Tap ChamferPlug
Threads per Inch24 TPI
Helix Angle0 Degrees
Thread Size3/8"-24
Tap MaterialVanadium High Speed Steel
Thread Length1 1/4 in
75% Thread Drill Size8.50 mm
Class of Fit6H
Number of Flutes3
55% Thread Drill Size11/32 in
Coolant FedNon-Coolant Through
Measurement SystemFractional Inch
Series5301/2301
Shank Length1.6900 in
Spiral DirectionNeutral
StandardsANSI, USCTI
Tap GroupingTap
Thread Limit / Class of FitH3 / 6H
Tap StyleSpiral Point
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $18.69
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $72.63
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $49.96
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $48.44
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $13.91
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $13.48
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $8.16
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $10.45
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: