Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide au vanadium a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3200 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini TIN et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 5/8 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
Type de filetUNF, UNJF
Fini du taraudTiN
Longueur hors tout1 5/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %1,25 mm
Collet prolongéNon
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,141 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1100 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce80 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageNo. 0-80
Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
Longueur de filetage5/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1,20 mm
Classe d'ajustementJIS 2
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %1,30 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureTuyau
Série5301/2301
Longueur de tige1,3200 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI, USCTI
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/JIS 2
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,51 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,91 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,23 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,31 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: