!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TARAUDS/FORETS LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, 1/16 - 1/2X64, ACIER INOXYDABLE

JEU TARAUDS/FORETS LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, 1/16 - 1/2X64, ACIER INOXYDABLE

CLARKSON-OSBORN

JEU TARAUDS/FORETS LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, 1/16 - 1/2X64, ACIER INOXYDABLE close
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
JEU TARAUDS/FORETS LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, 1/16 - 1/2X64, ACIER INOXYDABLE

JEU TARAUDS/FORETS LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, 1/16 - 1/2X64, ACIER INOXYDABLE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $420.68 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDF17829
  • N° de modèle du manufacturier DF17829
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1268
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Jeu de vingt-neuf tarauds et forets de longueur mécanique, finition noire et dorée Chaque foret est fabriqué en acier inoxydable à haute vitesse et possède une pointe fendue à 135 degrés. Ils mesurent de 1/16 pouce à 1/2 pouce par incréments de 1/64.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tarauds et forets
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Nb de goujures29
  • Classe de longueur du foretMécanique
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Groupe de forets Individuel
  • Série DF17
  • n° de liste 29FF