!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,7/16 PO-20,3.46875 PO L,0.323 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,7/16 PO-20,3.46875 PO L,0.323 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,7/16 PO-20,3.46875 PO L,0.323 PO DIA close
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
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,7/16 PO-20,3.46875 PO L,0.323 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,7/16 PO-20,3.46875 PO L,0.323 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.47 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1443-97195
  • N° de modèle du manufacturier C97195
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale de la série Blue Diamond H.E. mesure 3,46875 pouces de long, avec un filetage 7/16"-20 et un diamètre de tige de 0,323 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1,052 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Application - matière principaleAcier
  • Série1443
  • Longueur de tige0,4063 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • NormesANSI, USCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Fini du taraud Oxyde de vapeur
  • Longueur hors tout 3,4688 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 1/3 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 1/4 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 20 filets/po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)