Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à pointe en spirale Blue Diamond série HE mesure deux pouces de long, avec un filetage #6-32 et un diamètre de tige de 0,141 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNC
Fini du taraudOxyde de vapeur
Longueur hors tout2 po
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures2
Système de mesurePouce (fraction)
Diamètre de tige1/7 po
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI, USCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
Taille de filetageNo. 6-32
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage4/7 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Série1443
Longueur de tige0,1875 po
Direction spiraleÀ droite
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce32 filets/po
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca