!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.62 / CHAQUE
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
  • N° article WID5364-16054
  • N° de modèle du manufacturier 5364-16054
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout49,28 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 37
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige1 5/8 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Série2364/5364
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M3-0,5
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 7,95 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,50 mm
  • Classe d'ajustement 4H
  • Nb de goujures 2
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % No. 38
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D3/4H
  • Diamètre de tige 3,58 mm
  • Groupe de tarauds Taraud