Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNC
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout3 5/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 55 %W
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice52 degrés
Code ISO - matière principaleN
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2420 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B