!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 1/2 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.27 / CHAQUE
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
  • N° article WID5314-16016
  • N° de modèle du manufacturier 5314-16016
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Informations sur le produit

Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 13
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice52 degrés
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1650 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • Série2314/5314
  • NormesUSCTI 302A
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage No. 12 à 24
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1/2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,45 mm
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,60 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Tuyau
  • Longueur de tige 1 7/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Filets par pouce 24 filets/po
  • Diamètre de tige 7/32 po
  • Groupe de tarauds Taraud