!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M3X0,5, FILETAGE 7,95 MM LONG, 49,28 MM LONG, FINISSEUR

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.58 / CHAQUE
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
  • N° article WID2364-19928
  • N° de modèle du manufacturier 2364-19928
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale de 52° a un fini TIN.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout49,28 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 37
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige1 5/8 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Série2364/5364
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M3-0,5
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 7,95 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,50 mm
  • Classe d'ajustement 4H
  • Nb de goujures 2
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % No. 38
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D3/4H
  • Diamètre de tige 3,58 mm
  • Groupe de tarauds Taraud