!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, HSS-E

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, HSS-E

WIDIA PRODUCTS GROUP

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, HSS-E close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, HSS-E

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3 25/32 PO LO, HSS-E

WIDIA PRODUCTS GROUP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 150,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 452,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WID5390264
  • N° de modèle du manufacturier 5390264
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce taraud finisseur à cannelure hélicoïdale de la série VT-SFT est en acier au cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout3 25/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %13,90 mm
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinageWP49EG
  • Longueur de tige1 29/32 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Filets par pouce11 filets/po
  • Diamètre de tige15/32 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Matériau du taraud Acier rapide E
  • Longueur de filetage 1 1/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 13,60 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 45 Degrees
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,3570 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H5/2B
  • Série VT-SFT
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales