Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,318 po de diamètre/1,3980 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 1/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %I
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %J
Collet prolongéOui
Application - matière principaleTous les matériaux
Série101
Longueur de tige1,3980 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetage5/16 po-24
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout2 23/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %9/32 po
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Diamètre de tige0,318 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2380 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce24 filets/po
Pays d’origineBrésil
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca