!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CANNELURE 1 PO NC, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

CANNELURE 1 PO NC, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

SOWA TAPS

CANNELURE 1 PO NC, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3 close
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
CANNELURE 1 PO NC, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

CANNELURE 1 PO NC, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

SOWA TAPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $288.59 / CHAQUE
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
  • N° article SWA123-469
  • N° de modèle du manufacturier 123469
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est conçu pour un usage général et pour l’acier. Il est conçu pour un usage général et a une longueur de 5 1/8 po.

Spécifications techniques

  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout5 1/8 po
  • Application - matière principaleAcier
  • Système de mesurePouce (décimale), pouce (fraction)
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Matériau du taraud Acier rapide E-Vanadium
  • Longueur de filetage 1,25 po
  • Nb de goujures 4
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spirale À droite
  • Filets par pouce 8 filets/po