!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 3/16 PO LO, 1 27/32 PO LO, DROITIER, H2

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 3/16 PO LO, 1 27/32 PO LO, DROITIER, H2

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 3/16 PO LO, 1 27/32 PO LO, DROITIER, H2 close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 3/16 PO LO, 1 27/32 PO LO, DROITIER, H2

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 3/16 PO LO, 1 27/32 PO LO, DROITIER, H2

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.27 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1752001
  • N° de modèle du manufacturier 1752001
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour l’acier ou l'acier inoxydable. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout1 27/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Nb de goujures2
  • Application - matière principaleAcier trempé, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %2,30 mm
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage313
  • Code ISO - matière principaleH, M, P3
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudFinisseur modifié
  • Série313
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 3/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,20
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 3/32 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 15 degrés
  • Système de mesure Tuyau
  • Longueur de tige 1 9/32 po
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Filets par pouce 40 filets/po
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)