!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 2-56, FILETAGE 3/8 PO LONG, 1 3/4 PO LONG, FICHE, DROITIER, ACIER RAPIDE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1734701
  • N° de modèle du manufacturier 1734701
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide a une tige de 0,141 po de diamètre/1,2740 po de long. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 3/4 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %1,80 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleM, P1
  • Diamètre de tige0,141 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1090 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce56 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 2-56
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 1,73 mm
  • Classe d'ajustement JIS 2
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 49
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Série 300
  • Longueur de tige 1,2740 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/JIS 2
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande