!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TIN 2320 1/4 NPT TPR 4FL

TARAUD TIN 2320 1/4 NPT TPR 4FL

WIDIA GTD

TARAUD TIN 2320 1/4 NPT TPR 4FL close
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
TARAUD TIN 2320 1/4 NPT TPR 4FL

TARAUD TIN 2320 1/4 NPT TPR 4FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.08 / CHAQUE
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
  • N° article WID23202622810
  • N° de modèle du manufacturier 23202622810
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout2,438 po
  • Nb de goujures4
  • Application - matière principaleAcier
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice0 degré
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Série2320/5320
  • Longueur de tige1 3/8 po
  • NormesFilet de tuyau USCTI et American Standard
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 7/16 po
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 2320
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,563 po
  • Taille du carré 0,421 po
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Style du robinet Tuyau
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)