!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M20X2,5, FILETAGE 32 MM LO, 14 MM LO, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M20X2,5, FILETAGE 32 MM LO, 14 MM LO, FICHE

WIDIA-GTD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M20X2,5, FILETAGE 32 MM LO, 14 MM LO, FICHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M20X2,5, FILETAGE 32 MM LO, 14 MM LO, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M20X2,5, FILETAGE 32 MM LO, 14 MM LO, FICHE

WIDIA-GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $372.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WIDGT005011WP31MG
  • N° de modèle du manufacturier GT005011 WP31MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce taraud WP31MG est en acier rapide et a une tige de 16 mm de diamètre/108 mm de longueur. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il a un fini TIN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 140 mm de longueur. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout140,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud6HX
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %18,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageWP31MG
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige16,00 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré12,00 mm
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement6HX
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M20-2,50
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 32,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 17,50 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 45/64 po
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Métrique
  • Série GT00
  • Longueur de tige 108,00 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Normes DIN 376
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande