!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-13,3.375 PO L,0.367 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-13,3.375 PO L,0.367 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-13,3.375 PO L,0.367 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-13,3.375 PO L,0.367 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1/2 PO-13,3.375 PO L,0.367 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1443-97215
  • N° de modèle du manufacturier C97215
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale de la série Blue Diamond H.E. mesure 3,375 pouces de long, avec un filetage 1/2"-13 et un diamètre de tige de 0,367 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1,1875 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige0,367 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • NormesANSI, USCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Taille de filetage 1/2 po-13
  • Fini du taraud Oxyde de vapeur
  • Longueur hors tout 3,375 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Application - matière principale Acier
  • Série 1443
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 2/7 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 13 filets/po
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande