!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1 PO-8,5.125 PO L,0.8 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1 PO-8,5.125 PO L,0.8 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1 PO-8,5.125 PO L,0.8 PO DIA close
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
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1 PO-8,5.125 PO L,0.8 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,1 PO-8,5.125 PO L,0.8 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $366.39 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1443-97283
  • N° de modèle du manufacturier C97283
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale de la série Blue Diamond H.E. mesure 5,125 pouces de long, avec un filetage 1"-8 et un diamètre de tige de 0,8 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Longueur de filetage1 3/4 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige4/5 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 1 po-8
  • Longueur hors tout 5,125 po
  • Nb de goujures 3
  • Code ISO - matière principale P
  • Longueur de tige 0,8125 po
  • Taille du carré 0,6 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 8 filets/po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)