!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#10-32,2.375 PO L,0.194 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#10-32,2.375 PO L,0.194 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#10-32,2.375 PO L,0.194 PO DIA close
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
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#10-32,2.375 PO L,0.194 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#10-32,2.375 PO L,0.194 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.73 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1443-97104
  • N° de modèle du manufacturier C97104
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale de la série Blue Diamond H.E. mesure 2,375 pouces de long, avec un filetage #10-32 et un diamètre de tige de 0,194 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Longueur de filetage2/3 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige1/5 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré1/7 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Longueur hors tout 2,375 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Code ISO - matière principale P
  • Longueur de tige 0,25 po
  • Direction spirale À droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)