Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à pointe spirale de la série Blue Diamond H.E. mesure 2,375 pouces de long, avec un filetage #10-24 et un diamètre de tige de 0,194 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage0,687 po
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures2
Système de mesurePouce (fraction)
Diamètre de tige0,194 po
Direction spiraleÀ droite
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce24 filets/po
Taille de filetageNo. 10-24
Fini du taraudOxyde de vapeur
Longueur hors tout2,375 po
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Série1443
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI, USCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca